BTICINO - Displaymodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 352500
Ausführung - sprechen/klingeln
Installationstechnik - Bus-System
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 4000
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8005543457573
Sonepar Artikelnummer
120322331
Hersteller Artikelnummer
352500
Hersteller Typ
352500
Hersteller Artikel Nr.:
352500
Ausführung:
sprechen/klingeln
Installationstechnik:
Bus-System
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
4000
Farbe:
sonstige
Breite:
91 mm
Höhe:
115 mm
Tiefe:
27 mm
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.260 kg
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


