Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BTICINO - DLM Dualtech 360°

BTICINO
kopierenkopieren
BTICINO - DLM Dualtech 360°

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BMSA2202

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Max. Reichweite frontal - 8 m

  • Max. Einschaltdauer - 60 min

  • Erfassungswinkel horizontal - 360 °

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8012199969183

Sonepar Artikelnummer

120318335

Hersteller Artikelnummer

BMSA2202

Hersteller Typ

BMSA2202

Hersteller Artikel Nr.:

BMSA2202

Ausführung:

Präsenzmelder

Max. Reichweite frontal:

8 m

Max. Einschaltdauer:

60 min

Erfassungswinkel horizontal:

360 °

Max. Schaltleistung:

2000 W

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

passiv Infrarot

Konstantlichtregelung:

Ja

HLK-Ansteuerung:

Nein

Zwangsabschaltung:

Ja

Tierschneise:

Nein

Unterkriechschutz:

Ja

Rückfeldüberwachung:

Nein

Vernetzbar:

Nein

Optimale Montagehöhe:

2.5 m

Treppenlichtautomatik:

Nein

Überbrückungsschalter:

Nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

8 m

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

8 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

Ja

Fernbedienbar:

Ja

Mit Fernbedienung:

Nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

Ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

Ja

Mit Signaleinheit:

Ja

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

Ja

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

Ja

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9006

Transparent:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50 .. 60 Hz

Nennspannung:

230 V

Min. Einschaltdauer:

5 s

Ansprechhelligkeit:

1 .. 1000 lx

Anzahl der Schaltzonen:

2

Max. Einschaltstrom:

8.5 A

Nebenstelleneingang:

Ja

Mit Alarmfunktion:

Nein

Mit Akustiksensor:

Nein

Umgebungstemperatur:

-5 .. 45 °C

Mit Anschlusskabel:

Nein

Länge des Anschlusskabels:

0 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.240 kg

Dual-Tech-Bewegungsmelder (Passiv-Infrarot und Ultraschall) für Unterputz- und Einbaumontage, IP20, Erfassungsbereich: 360°, Reichweite: 11 m (95 m²) bei Montagehöhe 2.5 m, Helligkeitsschwellwerte: 1 –1275 lux, Nachlaufzeit: 1 Sekunde – 60 Minuten, Parametrierung mittels Fernbedienung, Funktionsmodi: Automatik, Eco und Walkthrough, Schaltleistung bei 230 V a.c.: 2000 W bei Glüh- und Hochvolt-Halogenlampen, 10× (2 × 36 W) Leuchtstofflampen, 500 W Kompaktleuchtstofflampen, 1000 VA mit elektronischen Vorschaltgeräten und konventionellen Transformatoren, Bohrlochdurchmesser für Deckeneinbau: 65 mm

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie