Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BTICINO - DLM PIR-Melder Feuchtraum Aufputz 270° IP55

BTICINO
kopierenkopieren
BTICINO - DLM PIR-Melder Feuchtraum Aufputz 270° IP55

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BMSA2103

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Max. Reichweite frontal - 10 m

  • Max. Einschaltdauer - 60 min

  • Erfassungswinkel horizontal - 360 °

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8005543520185

Sonepar Artikelnummer

120437193

Hersteller Artikelnummer

BMSA2103

Hersteller Typ

BMSA2103

Hersteller Artikel Nr.:

BMSA2103

Ausführung:

Präsenzmelder

Max. Reichweite frontal:

10 m

Max. Einschaltdauer:

60 min

Erfassungswinkel horizontal:

360 °

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

passiv Infrarot

Konstantlichtregelung:

Ja

Zwangsabschaltung:

Ja

Tierschneise:

Nein

Unterkriechschutz:

Ja

Rückfeldüberwachung:

Nein

Vernetzbar:

Nein

Optimale Montagehöhe:

2.5 m

Max. Reichweite zu einer Seite:

10 m

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

8 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

Ja

Fernbedienbar:

Ja

Mit Fernbedienung:

Nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

Ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

Ja

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

Ja

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

Ja

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9006

Transparent:

Nein

Schutzart (IP):

IP55

Frequenz:

50 .. 60 Hz

Nennspannung:

230 V

Min. Einschaltdauer:

5 s

Ansprechhelligkeit:

1 .. 1000 lx

Anzahl der Schaltzonen:

2

Mit Alarmfunktion:

Nein

Mit Akustiksensor:

Nein

Umgebungstemperatur:

-5 .. 45 °C

Mit Anschlusskabel:

Nein

Länge des Anschlusskabels:

0 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.292 kg

Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder für Aufputzmontage, IP 55, Erfassungsbereich: 60/360°, Reichweite: 11 m frontal und 10 m seitlich bei Montagehöhe 2,5 m, Helligkeitsschwellwerte: 5 – 1275 Lux, Nachlaufzeit: 5 Sek. – 60 Min., Parametrierung mittels Fernbedienung, Funktionsmodi: Automatik, Eco und Walkthrough, Schaltleistung bei 230 VAC: 2000 W bei Glüh- und Hochvolt-Halogenlampen, 10 × (2 × 36 W) Leuchtstofflampen, 250 W Kompaktleuchtstofflampen, 1000 VA mit elektronischen Vorschaltgeräten und konventionellen Transformatoren.

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie