Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BTICINO - Drahtloser Wandsender Rollladen 1-modulig LivingLight with Netatmo, ohne Wippe

BTICINO
kopierenkopieren
BTICINO - Drahtloser Wandsender Rollladen 1-modulig LivingLight with Netatmo, ohne Wippe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LN4027CWI

  • Funkfrequenz - 2400 MHz

  • Reichweite - 185 m

  • Anzahl der Befehle - 2

  • Schutzart (IP) - IP40

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8005543671689

Sonepar Artikelnummer

120971438

Hersteller Artikelnummer

LN4027CWI

Hersteller Typ

LN4027CWI

Hersteller Artikel Nr.:

LN4027CWI

Funkfrequenz:

2400 MHz

Reichweite:

185 m

Anzahl der Befehle:

2

Schutzart (IP):

IP40

Rollingcode-System:

Ja

Codelänge (Bit):

128

Mit Funkhandsender:

Ja

Funktaster unter Putz:

Ja

Funktaster auf Putz:

Nein

Mit Funkcodiergerät:

Ja

Tastatur-Schutzabdeckung:

Nein

Stromversorgung:

Batterie

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.033 kg

Drahtloser 1-moduliger Wandsender zur Ansteuerung von Rollladenschaltern für LivingLight with Netatmo, ohne Abdeckung

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie