BTICINO - Drehbare UP-Leuchte 2 Module

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LN4360
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - mehrfarbig
Schutzart (IP) - sonstige
Max. Systemleistung - 2.8 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8005543537213
Sonepar Artikelnummer
120392956
Hersteller Artikelnummer
LN4360
Hersteller Typ
LN4360
Hersteller Artikel Nr.:
LN4360
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
mehrfarbig
Schutzart (IP):
sonstige
Max. Systemleistung:
2.8 W
Lichtfarbe:
weiß
Mit Leuchtmittel:
Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Art der Abdeckung:
sonstige
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
110 .. 240 V
Nennstrom:
11.7 .. 25.4 mA
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Mit Betriebsgerät:
Ja
Geeignet für Lampenleistung:
2.8 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
70 lm
Breite:
45 mm
Höhe/Tiefe:
45 mm
Länge:
67 mm
Durchmesser:
53 mm
Einbaubreite:
45 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
34 mm
Einbaulänge:
45 mm
Anschlussart:
Schraubklemme
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.100 kg
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


