Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BTICINO - Drehdimmer 500W R 1-Modulig Anthrazit

BTICINO
kopierenkopieren
BTICINO - Drehdimmer 500W R 1-Modulig Anthrazit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - L4402N

  • Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

  • Bedienungsart - Dreh-/Druckknopf

  • Lastart - ohmsche Last

  • Montageart - Modulträger

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8005543418642

Sonepar Artikelnummer

120514569

Hersteller Artikelnummer

L4402N

Hersteller Typ

L4402N

Hersteller Artikel Nr.:

L4402N

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Bedienungsart:

Dreh-/Druckknopf

Lastart:

ohmsche Last

Montageart:

Modulträger

Nennspannung:

230 V

Steuerspannung:

230 V

Nennleistung ohmsche Last:

60 .. 500 W

App-Steuerung über Bluetooth:

Nein

Seriendimmer:

Nein

Nebenstelleneingang:

Nein

Lichtwertspeicher:

Nein

Verwendbar mit Taste:

Ja

Verwendbar mit Bewegungsmelder:

Ja

Verwendbar mit Präsenzmelder:

Nein

Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:

Ja

Verwendbar mit Funktaste:

Nein

Verwendbar mit IR-Taste:

Ja

Befestigungsart:

Krallenbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

anthrazit

RAL-Nummer (ähnlich):

7021

Transparent:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP21

Schlagfestigkeit:

IK04

Frequenz:

50 Hz

Gerätebreite:

22 mm

Gerätehöhe:

44 mm

Gerätetiefe:

62 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

57 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.055 kg

Drehdimmer für Glüh- und Hochvolt-Halogenlampen 500 W – Zylindersicherung – 1-modulig, Farbe: Anthrazit

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie