BTICINO - DREHSCHALTER 3 STUFEN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - N4016
Bedienungsart - Drehknopf
Schaltungsart - Schaltung 0 - 1 - 2 - 3
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012199708560
Sonepar Artikelnummer
120125437
Hersteller Artikelnummer
N4016
Hersteller Typ
N4016
Hersteller Artikel Nr.:
N4016
Bedienungsart:
Drehknopf
Schaltungsart:
Schaltung 0 - 1 - 2 - 3
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Bemessungsstrom:
3 A
Zusammenstellung:
Basiselement
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Transparent:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
250 V
Befestigungsart:
Krallenbefestigung
Min. Tiefe der Gerätedose:
47 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.054 kg
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


