BTICINO - Einbau-Tasterschnittstelle mit 2 Eingängen, Abmessungen: 41 × 41 × 19 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3477
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - sonstige
Montageart - Geräteeinbaukanal
Ausführung - Erweiterung
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8012199653136
Sonepar Artikelnummer
120139350
Hersteller Artikelnummer
3477
Hersteller Typ
3477
Hersteller Artikel Nr.:
3477
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Montageart:
Geräteeinbaukanal
Ausführung:
Erweiterung
Anzahl der Eingänge:
2
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
2
Mit LED-Anzeige:
Ja
Mit Busankopplung:
Ja
Spannungsregelung:
Nein
Stromregelung:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.034 kg
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


