BTICINO - Einbau-Türlautsprecher Analog für Altsystem TERRANEO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2659N
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 0
Werkstoff der Klingeltasten - Kunststoff
Montageart - Unterputz
Installationstechnik - Mehrdraht-System
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8014496013446
Sonepar Artikelnummer
120057121
Hersteller Artikelnummer
2659N
Hersteller Typ
2659N
Hersteller Artikel Nr.:
2659N
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
0
Werkstoff der Klingeltasten:
Kunststoff
Montageart:
Unterputz
Installationstechnik:
Mehrdraht-System
Farbe:
grau
Material Front:
sonstige
Frontplatte Höhe:
91 mm
Frontplatte Breite:
55 mm
Einbautiefe:
25.5 mm
Modulare Bauweise:
Nein
Schutzart (IP):
IP54
Schlagfestigkeit:
IK07
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.123 kg
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


