BTICINO - Einbaudose LIVINGLIGHT 1 Modul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 510LN
Montageart - Hohlwand
Form - rechteckig
Ausführung - Einzel
Bestückung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8005543455098
Sonepar Artikelnummer
120515218
Hersteller Artikelnummer
510LN
Hersteller Typ
510LN
Hersteller Artikel Nr.:
510LN
Montageart:
Hohlwand
Form:
rechteckig
Ausführung:
Einzel
Bestückung:
sonstige
Farbe:
gelb
Schutzart (IP):
IP00
Bauform:
Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Länge:
70 mm
Breite:
33 mm
Innentiefe:
46 mm
Für Anzahl Geräteeinsätze:
1
Befestigung der Geräte:
schrauben
Mit Schrauben:
Ja
Für Rohrdurchmesser:
sonstige
Rohrarretierung:
Nein
Einführung von hinten:
Ja
Anzahl der Einführungen:
5
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung Deckel:
ohne
Deckelbefestigung:
sonstige
Plombierbar:
Nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
Nein
Luftdicht:
Nein
Klemme lagefixiert:
Nein
Leuchtenhakenbefestigung:
Nein
Stutzen:
ohne
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.234 kg
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


