Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BTICINO - Einbaulautsprecher zum Anschluss von 4 externen Ruftasten inkl. Türöffnerkontakt

BTICINO
kopierenkopieren
BTICINO - Einbaulautsprecher zum Anschluss von 4 externen Ruftasten inkl. Türöffnerkontakt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 346994

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für - Außenstation

  • Montageart - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8005543751732

Sonepar Artikelnummer

121371485

Hersteller Artikelnummer

346994

Hersteller Typ

346994

Hersteller Artikel Nr.:

346994

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für:

Außenstation

Montageart:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Installationstechnik:

Bus-System

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85176920

Gewicht:

0.112 kg

Einbaulautsprecher für Bticino 2-Draht Türsprechanlagen zum Einbau in vorhandene Türstationen oder Briefkästen, für den Anschluss von 4 externen Ruftasten und eventuellen Erweiterungsmodulen 346993 (max. 12 Erweiterungsmodule für insges. 100 Ruftasten), inkl. potentialfreiem Türöffnerkontakt max. 2 A 30 V DC, Abmessungen: 90 x 55 x 26 mm

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie