BTICINO - Einbaulautsprecher zum Anschluß von 8 externen Ruftasten, Maße: 90 x 55 x 26 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 346991
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Geeignet für - Außenstation
Montageart - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8012199416663
Sonepar Artikelnummer
120022107
Hersteller Artikelnummer
346991
Hersteller Typ
346991
Hersteller Artikel Nr.:
346991
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Geeignet für:
Außenstation
Montageart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Installationstechnik:
Bus-System
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.125 kg
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


