Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BTICINO - Ekey-Fingerprint sLine für den Einbau in ekey-Modul, Farbe: Schwarz

BTICINO
kopierenkopieren
BTICINO - Ekey-Fingerprint sLine für den Einbau in ekey-Modul, Farbe: Schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EK204002

  • Geeignet für - Außenstation

  • Montageart - Unterputz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120068258586

Sonepar Artikelnummer

121079766

Hersteller Artikelnummer

EK204002

Hersteller Typ

EK204002

Hersteller Artikel Nr.:

EK204002

Geeignet für:

Außenstation

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Zubehör:

Ja

Installationstechnik:

Mehrdraht-System

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

84719000

Gewicht:

0.001 kg

Ekey-Fingerprint sLine in der Farbe Schwarz für den Einbau in ekey-Modul Best.Nr. E5230xS der Türstation SFERA. Auslieferung inkl. 2-Kanal-Controller als Reiheneinbaugerät mit 4 TE.

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie