BTICINO - Elektron. Klingel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - L4355/12
Gehäusefarbe - schwarz
Stromart - AC/DC
Lautstärke - 80 dB
Drahtlos - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012199082356
Sonepar Artikelnummer
120118178
Hersteller Artikelnummer
L4355/12
Hersteller Typ
L4355/12
Hersteller Artikel Nr.:
L4355/12
Gehäusefarbe:
schwarz
Stromart:
AC/DC
Lautstärke:
80 dB
Drahtlos:
Nein
Montageart:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Nennspannung:
12 V
Batterie eingebaut:
Nein
Stromaufnahme:
5 A
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Breite in Teilungseinheiten:
21.9
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.072 kg
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


