BTICINO - Ersatz-Akku 1 Stunde 6-mod

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - L4786/1
Größenbezeichnung - sonstige
Nennspannung - 4.8 V
Kapazität - 600 mAh
IEC-Bezeichnung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012199450483
Sonepar Artikelnummer
120514581
Hersteller Artikelnummer
L4786/1
Hersteller Typ
L4786/1
Hersteller Artikel Nr.:
L4786/1
Größenbezeichnung:
sonstige
Nennspannung:
4.8 V
Kapazität:
600 mAh
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Sonstige Bezeichnung:
sonstige
Anzahl der Zellen:
2
Ausführung:
Nickel-Cadmium
Länge:
15 mm
Höhe inkl. Pole:
101 mm
Breite:
29 mm
Akkupack:
Ja
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Kunststoffgehäuse:
Ja
Umgebungstemperatur:
40 °C
Geeignet für Schnellladung:
Nein
Gewicht:
92 g
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85068080
Gewicht:
0.304 kg
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


