BTICINO - Ersatz-Spannungsversorgung für 2-Draht Audio-Sets Bticino. 6 TE DIN.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 346040
Anwendung - sonstige
Ausgangsspannung - 27 V
Installationstechnik - Bus-System
Montageart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8005543480700
Sonepar Artikelnummer
120406146
Hersteller Artikelnummer
346040
Hersteller Typ
346040
Hersteller Artikel Nr.:
346040
Anwendung:
sonstige
Ausgangsspannung:
27 V
Installationstechnik:
Bus-System
Montageart:
sonstige
Eingangsspannung:
240 V
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Stromart:
DC
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
90 mm
Breite:
106 mm
Tiefe:
67 mm
Integrierte Türöffnerschaltung:
Nein
Steuerfunktion:
Nein
Auswertefunktion:
Nein
Serviceanzeigen:
Nein
Programmiersperre:
Nein
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
0.290 kg
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


