Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BTICINO - Ersatzlampe E10 24V 5W

BTICINO
kopierenkopieren
BTICINO - Ersatzlampe E10 24V 5W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - L4745/24

  • Lampenleistung - 5 W

  • Lampenspannung - 24 V

  • Lichtstrom - 25 lm

  • Sockel - E10

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8012199542355

Sonepar Artikelnummer

120514584

Hersteller Artikelnummer

L4745/24

Hersteller Typ

L4745/24

Hersteller Artikel Nr.:

L4745/24

Lampenleistung:

5 W

Lampenspannung:

24 V

Lichtstrom:

25 lm

Sockel:

E10

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

sonstige

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

3300 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

16 mm

Gesamtlänge:

37.5 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Ja

Nennstrom:

40 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85392290

Gewicht:

0.004 kg

Ersatzlampe - Gewinde E10 - 24 V, 5 W

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie