BTICINO - ERSATZSTECKER FÜR RJ45 AUF BUS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BMAC1001
Ausführung - Einzeladerverbinder
Fettfüllung gegen Korrosion - Nein
Nennquerschnitt - 0.35 .. 2.5 mm²
Aderdurchmesser - 0.65 .. 1.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012199965185
Sonepar Artikelnummer
120515138
Hersteller Artikelnummer
BMAC1001
Hersteller Typ
BMAC1001
Hersteller Artikel Nr.:
BMAC1001
Ausführung:
Einzeladerverbinder
Fettfüllung gegen Korrosion:
Nein
Nennquerschnitt:
0.35 .. 2.5 mm²
Aderdurchmesser:
0.65 .. 1.8 mm
Max. Aderzahl anschließbar:
2
Farbe der Isolation:
sonstige
Werkstoff der Isolation:
sonstige
Unterbrechungsfreies Umschalten:
Nein
Umgebungstemperatur:
-5 .. 50 °C
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.006 kg
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


