BTICINO - Erweiterung Für Unterputz-Dose 506E

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 506ESE
Ausgleichshöhe - 23 mm
Form - rechteckig
Anwendung - Gerätedose
Montageart - Unterputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8005543446775
Sonepar Artikelnummer
120514585
Hersteller Artikelnummer
506ESE
Hersteller Typ
506ESE
Hersteller Artikel Nr.:
506ESE
Ausgleichshöhe:
23 mm
Form:
rechteckig
Anwendung:
Gerätedose
Montageart:
Unterputz
Länge:
119.8 mm
Breite:
106.8 mm
Mit Deckel:
Nein
Aufbau-Abzweigring:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.027 kg
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


