Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BTICINO - Erweiterung Für Unterputz-Dose 506L

BTICINO
kopierenkopieren
BTICINO - Erweiterung Für Unterputz-Dose 506L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 506LSE

  • Ausgleichshöhe - 23 mm

  • Form - rechteckig

  • Anwendung - Gerätedose

  • Montageart - Unterputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8005543446799

Sonepar Artikelnummer

120514586

Hersteller Artikelnummer

506LSE

Hersteller Typ

506LSE

Hersteller Artikel Nr.:

506LSE

Ausgleichshöhe:

23 mm

Form:

rechteckig

Anwendung:

Gerätedose

Montageart:

Unterputz

Länge:

73.8 mm

Breite:

185.8 mm

Mit Deckel:

Nein

Aufbau-Abzweigring:

Ja

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.045 kg

Erweiterungsring für Installationsdose Art.nr. 506L zur Verwendung mit dem Schalterprogramm LIVINGLIGHT AIR

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie