BTICINO - Erweiterungsmodul für Einbaulautsprecher Best.Nr. 346991, Maße: 53 x 41 x 25 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 346992
Ausführung - sprechen/klingeln
Installationstechnik - Bus-System
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 8
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8012199416687
Sonepar Artikelnummer
120022108
Hersteller Artikelnummer
346992
Hersteller Typ
346992
Hersteller Artikel Nr.:
346992
Ausführung:
sprechen/klingeln
Installationstechnik:
Bus-System
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
8
Farbe:
sonstige
Breite:
60 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
20 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.046 kg
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


