BTICINO - Erweiterungsmodul für Lautsprechermodule SFERA, Maße: 53 x 41 x 25 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 346993
Ausführung - sonstige
Installationstechnik - Bus-System
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 8
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8005543545720
Sonepar Artikelnummer
120696982
Hersteller Artikelnummer
346993
Hersteller Typ
346993
Hersteller Artikel Nr.:
346993
Ausführung:
sonstige
Installationstechnik:
Bus-System
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
8
Farbe:
schwarz
Breite:
52 mm
Höhe:
41 mm
Tiefe:
14 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.057 kg
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


