Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

BTICINO - EXP_KLA SDO französisch SL weiss 16A 2pol.

BTICINO
kopierenkopieren
BTICINO - EXP_KLA SDO französisch SL weiss 16A 2pol.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EXP N4142AN

  • Ausführung der Steckdose - Schutzkontaktstift

  • Anzahl der Steckdosen - 1

  • Montageart - Unterputz

  • Befestigungsart - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8005543469613

Sonepar Artikelnummer

120708979

Hersteller Artikelnummer

EXP N4142AN

Hersteller Typ

EXP N4142AN

Hersteller Artikel Nr.:

EXP N4142AN

Ausführung der Steckdose:

Schutzkontaktstift

Anzahl der Steckdosen:

1

Montageart:

Unterputz

Befestigungsart:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Transparent:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Nennspannung:

250 V

Nennstrom Steckdose:

16 A

Überspannungsschutz:

Nein

Fehlerstromschutz:

Nein

Mit Feinsicherung:

Nein

Anzahl der aktiven Kontakte (rund):

1

Anzahl der aktiven Kontakte (flach):

0

Gerätebreite:

44 mm

Gerätehöhe:

44 mm

Gerätetiefe:

41 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.390 kg