BTICINO - EXP_KLA Wechsel SK 2mod WEISS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EXP N4003M2N
Schaltungsart - Wechselschalter
Bedienungsart - Wippe/Taste
Anzahl der Betätigungswippen - 1
Montageart - Unterputz
Verpackung und Lieferbedingungen
40 Stück
Standardartikel
EAN
Sonepar Artikelnummer
120542749
Hersteller Artikelnummer
EXP N4003M2N
Hersteller Typ
EXP N4003M2N
Hersteller Artikel Nr.:
EXP N4003M2N
Schaltungsart:
Wechselschalter
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
sonstige
Farbe:
weiß
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Tastschalter:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Geeignet für Schutzart (IP):
IP2X
Nennspannung:
230 V
Bemessungsstrom:
16 A
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
16 AX
Rückmeldekontakt:
Nein
Anschlussart:
Schraubklemme
Waschmaschinenschalter:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.036 kg


