BTICINO - Externe Kamera mit Schutzart IP66 und KOAX-Anschluss inkl. Netzgerät 12 VDC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 391441
Ausführung - Standard (fest)
Brennweitengröße - 3.6 mm
Power over Ethernet (PoE) - ohne
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel) - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8005543676264
Sonepar Artikelnummer
121009785
Hersteller Artikelnummer
391441
Hersteller Typ
391441
Hersteller Artikel Nr.:
391441
Ausführung:
Standard (fest)
Brennweitengröße:
3.6 mm
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
2
Mit Objektiv:
Ja
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Protokoll:
analog
Bildsystem:
PAL
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Mit Infrarot-Lampe:
Ja
Max. Infrarot-Reichweite:
15 m
Mit Videobewegungsmelder:
Nein
Speicherkapazität:
0 GB
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Anzahl der Audio-Eingänge:
0
Anzahl der Audio-Ausgänge:
0
Schutz gegen Vandalismus:
Nein
Schlagfestigkeit:
IK07
Schutzart (IP):
IP66
Horizontaler Blickwinkel:
83.74 °
Vertikaler Blickwinkel:
45.49 °
Versorgungsspannung:
100 .. 240 V
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Durchmesser:
70.7 mm
Höhe:
70.7 mm
Breite:
70.7 mm
Tiefe:
138.3 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85258900
Gewicht:
0.428 kg
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


