BTICINO - Farb-Einbaukamera zum Frontplatteneinbau, Objektiv 3,6 mm, Durchmesser: 56 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TC55
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85299093
Gewicht - 0.200 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010957000066
Sonepar Artikelnummer
120566891
Hersteller Artikelnummer
TC55
Hersteller Typ
TC55
Hersteller Artikel Nr.:
TC55
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85299093
Gewicht:
0.200 kg
Minidome-Farbkamera IP66 mit IR-LEDs zum Frontplatteneinbau (Briefkasten, Klingeltableaus, etc.), Kamerawinkel: 67° horizontal/52° vertikal, mechanischer Schwenkbereich: +/- 60°, wetterfest, Stromversorgung 12 VDC/200 mA, Videoausgang FBAS 1 Vss/75 Ohm, 0 Lux mit aktivierter IR-Beleuchtung, Objektiv 3,6 mm, Einbauloch-Durchmesser: 56 mm, Gesamtdurchmesser: 78 mm, Einbautiefe: 28 mm. Kann mittels (mitgeliefertem) hochwertigemMetallgehäuse auch Aufputz montiert werden. Zum Anschluss an Kamera-Interface Best.Nr. 347400. BNC-Adapter Best. Nr. 999703 und 12 V-Steckverbinder Best.Nr. 999704 sind separat zu bestellen.
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


