BTICINO - Farb-Einbaukamera zum Frontplatteneinbau, Objektiv 3,7 mm, Durchmesser: 88 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TC77
Eigenschaft Bildsystem - Farbe
Durchmesser - 88 mm
Tiefe - 58.5 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4010957000691
Sonepar Artikelnummer
120371396
Hersteller Artikelnummer
TC77
Hersteller Typ
TC77
Hersteller Artikel Nr.:
TC77
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Durchmesser:
88 mm
Tiefe:
58.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85258900
Gewicht:
0.300 kg
Minidome-Farbkamera zum Frontplatteneinbau (Briefkasten, Klingeltableaus etc.), wetterfest, Stromversorgung 12 VDC 130 mA, mittels mitgeliefertem Videosignalwandler und 12 V-Steckverbinder, geeignet zum direkten Anschluss an das Kamerainterface Art. 347400, Videoausgang FBAS 1 Vss/75 Ohm, 0,15 Lux, Objektiv 3,7 mm, Einbauloch-Durchmesser: 67 mm, Gesamtdurchmesser: 88 mm, Einbautiefe: 58,5 mm.
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


