Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BTICINO - Flachstecker Verst.Einfür. Farbe: Ultraweiß

BTICINO
kopierenkopieren
BTICINO - Flachstecker Verst.Einfür. Farbe: Ultraweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2016NB

  • Ausführung - Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Steckrichtung - rechtwinklig

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

8012199112633

Sonepar Artikelnummer

120171022

Hersteller Artikelnummer

2016NB

Hersteller Typ

2016NB

Hersteller Artikel Nr.:

2016NB

Ausführung:

Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP20

Steckrichtung:

rechtwinklig

Farbe:

weiß

Polzahl:

3

Nennspannung:

250 V

Nennstrom:

16 A

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.033 kg

Kabeleinführung seitlich oder nach unten (kann bei Anschluss festgelegt werden), weiß

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie