Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BTICINO - Flex'ONE Audio-Set mit Türstation SFERA (1 und 2 Ruftasten) + CLASSE100 A16E

BTICINO
kopierenkopieren
BTICINO - Flex'ONE Audio-Set mit Türstation SFERA (1 und 2 Ruftasten) + CLASSE100 A16E

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 905181

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 85176920

  • Gewicht - 0.001 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010957051815

Sonepar Artikelnummer

120712836

Hersteller Artikelnummer

905181

Hersteller Typ

905181

Hersteller Artikel Nr.:

905181

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85176920

Gewicht:

0.001 kg

Audio-Set mit Türstation Weiß und hörerloser Hausstation CLASSE 100 A16E, Das Flex‘ONE-Set beinhaltet: • Eine hörerlose Audiohausstation Classe 100 A16E in der Farbe Weiß (Best.Nr. 344282) mit 5 Funktionstasten (Gespräch annehmen, Gespräch beenden, Tür öffnen, Türstation aktivieren und Licht schalten) sowie 4 Zusatztasten für weitere Funktionen (Intern Sprechen, Torsteuerung, Schaltbefehle, etc.). • Eine modulare Unterputz-Türstation SFERA Allwhite aus Aluminium mit der Schutzart IP 54 und einer Schlagfestigkeit von IK 08. Wird mit 2 Abdeckungen geliefert (1 bzw. 2 Ruftasten), um das Set auf ein Zweifamilienhaus erweitern zu können. • Spannungsversorgung Best.Nr. 346050 inkl. Konfigurator-Set Best.Nr. 306064 zur Erweiterung auf ein Zweifamilienhaus (Hinweis: die 2. Hausstation muss separat bestellt werden).

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie