Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BTICINO - Flex'ONE Audio-Set mit Türstation SFERA inkl. Codelock + CLASSE100 A16E

BTICINO
kopierenkopieren
BTICINO - Flex'ONE Audio-Set mit Türstation SFERA inkl. Codelock + CLASSE100 A16E

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 364235

  • Anzahl der Innenstationen - 1

  • Anzahl der Außenstationen - 1

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Farbe der Innenstation - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

8005543638965

Sonepar Artikelnummer

120632150

Hersteller Artikelnummer

364235

Hersteller Typ

364235

Hersteller Artikel Nr.:

364235

Anzahl der Innenstationen:

1

Anzahl der Außenstationen:

1

Installationstechnik:

Bus-System

Farbe der Innenstation:

weiß

Farbe der Außenstation:

grau

Mit Video:

Nein

Montageart Innenstation:

Aufputz

Montageart Außenstation:

Aufputz

Werkstoff der Außenstation:

Aluminium

Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen:

3

Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen:

16

Bildsystem:

PAL

Verbindung mit Smartphone möglich:

Nein

Internkommunikation:

Nein

Freisprechen:

Ja

Mit Tag-/Nachtfunktion:

Ja

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

Nein

Mit Memory-Funktion:

Nein

Manuell einstellbare Kamera:

Nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

Ja

Hörgerätekompatibel:

Ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85176920

Gewicht:

1.788 kg

Flex’ONE Audio-Set mit Türstation SFERA + Codelock und Hausstation CLASSE 100 A16EDas Set in 2-Draht-Technik enthält alle benötigten Teile zur Realisierung einer Einfamilienhaus-Sprechanlage. Die Erweiterung auf ein Zweifamilienhaus erfolgt durch das Hinzufügen einer 2. Hausstation nach Wahl. Das Set besteht aus:-1 Unterputz-Türstation SFERA in der Ausführung Allmetal. Wird mit 2 Frontblenden (1 und 2 Ruftasten) ausgeliefert und kann somit als Ein- oder Zweifamilienhaus konfiguriert werden. Ausgestattet mit Namensschild inkl. Integriertem Helligkeitssensor zum automatischen Einschalten der Hintergrundbeleuchtung (weiße LEDs) bei Dunkelheit. Status-LEDs für die Betriebszustände: Tür offen, Kommunikation aktiv, Ruf getätigt und System besetzt. Der Türöffner (max. 30 Ohm Innenwiderstand) wird direkt an die Klemmen S+ und S– (18 V, 4 A Stoßstrom, 250 mA Haltestrom) angeschlossen. Das integrierte Codelock-Modul aktiviert das REG-Türöffnerrelais Best.Nr. 346230 (im Lieferumfang), das Türöffnerrelais direkt am Lautsprechermodul oder den Wechselkontakt (C-NO-NC) welcher am Codelockmodul selbst enthalten ist. Status-LED zur Anzeige des Zugangsstatus. Nächtliche LED-Hintergrundbeleuchtung.Schutzart IP 54, Schlagfestigkeit IK 08, Abmessungen: B × H: 138 × 235 mm, Farbe: ähnlich RAL 9018-1 Video-Netzgerät-1 REG-Türöffnerrelais Best.Nr. 346230-1 hörerlose Aufputz-Hausstation CLASSE 100 A16EFreies Gegensprechen, neben den beiden physischen Gesprächstasten (Gespräch annehmen bzw. beenden) verfügt sie über 3 Sensortasten für: Tür öffnen, Treppenhauslicht einschalten (Aktivator Best.Nr. 346210 wird benötigt) und Türstation ein- bzw. umschalten sowie über 4 frei konfigurierbare Zusatztasten (z. B. Intern Sprechen, zusätzlicher Türöffner, etc.). 16 melodische Ruftöne einstellbar. Inkl. Arztschaltung/Türomatfunktion. Für Tür-/Etagenruf mit Rufunterscheidung. Die Lautstärke des Ruftons wird mittels seitlichem Regler eingestellt. LED-Anzeige für: Ruftonabschaltung, Türöffner- und Verbindungsstatus. Aufputzmontage mittels mitgelieferter Wandhalterung. Ein Tischzubehör (Best.Nr. 344692) ist separat erhältlich. Anschluss für BUS, Etagenruf und Zusatzläutewerk. Maße B × H × T: 102 × 155 × 18,5 mm-Schaltplan und Bedienungsanleitungen

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie