BTICINO - Flex'ONE Video-Set mit Türstation SFERA (1 und 2 Ruftasten) + Hometouch 7'' Weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 905227
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 85176910
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008130052273
Sonepar Artikelnummer
121209560
Hersteller Artikelnummer
905227
Hersteller Typ
905227
Hersteller Artikel Nr.:
905227
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85176910
Gewicht:
0.001 kg
Flex’ONE Video-Set mit Türstation SFERA und Hometouch 7''. Das Set in 2-Draht-Technik enthält alle benötigten Teile zur Realisierung einer Einfamilienhaus-Sprechanlage. Die Erweiterung auf ein Zweifamilienhaus erfolgt durch das Hinzufügen einer 2. Innenstelle nach Wahl. Das Set besteht aus: - 1 Unterputz-Türstation SFERA in der Ausführung Allmetal. Wird mit 2 Frontblenden (1 und 2 Ruftasten) ausgeliefert und kann somit als Ein- oder Zweifamilienhaus konfiguriert werden. Ausgestattet mit High-Quality-Weitwinkel-Farbkamera mit 1/3''-Sensor (Bildbereich 135° horizontal/96°vertikal) inkl. LEDs zur Beleuchtung des Aufnahmebereichs. Namensschild inkl. Integriertem Helligkeitssensor zum automatischen Einschalten der Hintergrundbeleuchtung (weiße LEDs) bei Dunkelheit. Status-LEDs für die Betriebszustände: Tür offen, Kommunikation aktiv, Ruf getätigt und System besetzt. Der Türöffner (max. 30 Ohm Innenwiderstand) wird direkt an die Klemmen S+ und S– (18 V, 4 A Stoßstrom, 250 mA Haltestrom) angeschlossen. Schutzart IP 54, Schlagfestigkeit IK 08, Abmessungen: B × H: 138 × 144 mm, Farbe: ähnlich RAL 9018 -1 Video-Netzgerät - 1 Zusatzspannungsversorgung für Hometouch 7'' - 1 Hometouch in der Farbe weiß mit 7'' Bildschirm und kapazitiver Touch-Oberfläche zur Verwendung als Video-Innenstelle mit integrierter Smartphone-Anbindung. Die dafür notwendige App ''Door Entry for Hometouch'' für iOS und Android ist kostenlos im jeweiligen Online-Store erhältlich und ermöglicht die komplette Funktionalität einer Video-Innenstelle (Sprechen, Videobild, Abrufen von externen Kameras, etc.). Der Hometouch verfügt über eine physische Taste zum Türöffnen, einen Annäherungssensor und über eine eindeutige LED-Signalisierung. Die Anbindung an das Heimnetzwerk ist mittels LAN oder WLAN möglich. Anschlüsse: 1 x BUS MyHOME, 1 x BUS Sprechanlage, 1 x Zusatzversorgung, 1 x RJ45, 1 x WiFi-Anbindung. Abmessungen bei Aufputzmontage (B × H × T): 196 × 147 × 24 mm
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


