BTICINO - Flex'ONE Video-Set mit Türstation SFERA inkl. Codelock + CLASSE300X Dark

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 363543
Anzahl der Innenstationen - 1
Anzahl der Außenstationen - 1
Installationstechnik - Bus-System
Farbe der Innenstation - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8005543786123
Sonepar Artikelnummer
121381800
Hersteller Artikelnummer
363543
Hersteller Typ
363543
Hersteller Artikel Nr.:
363543
Anzahl der Innenstationen:
1
Anzahl der Außenstationen:
1
Installationstechnik:
Bus-System
Farbe der Innenstation:
schwarz
Farbe der Außenstation:
grau
Mit Video:
Ja
Montageart Innenstation:
Aufputz
Montageart Außenstation:
Aufputz
Werkstoff der Außenstation:
Aluminium
Bildsystem:
PAL
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Abhörsicher:
Nein
Verbindung mit Smartphone möglich:
Ja
Internkommunikation:
Ja
Freisprechen:
Ja
Mit Tag-/Nachtfunktion:
Ja
Öffnungswinkel Kamera:
151 °
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
Nein
Mit Memory-Funktion:
Ja
Bildschirmdiagonale:
177.8 mm
Bildschirmdiagonale in Zoll:
7 Inch
Manuell einstellbare Kamera:
Ja
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Ja
Hörgerätekompatibel:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85176910
Gewicht:
1.936 kg
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


