BTICINO - Flex'ONE Video-Set mit Türstation SFERA inkl. ekey-Fingerprint + CLASSE 300EOS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 905286
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 85176910
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008130052860
Sonepar Artikelnummer
121209535
Hersteller Artikelnummer
905286
Hersteller Typ
905286
Hersteller Artikel Nr.:
905286
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85176910
Gewicht:
0.001 kg
Flex'ONE Video-Set mit Türstation SFERA Allmetal mit Weitwinkel-Kamera und ekey-Fingerprint + Video-Innenstelle CLASSE 300EOS. Das Set enthält:1 Unterputz-Videotürstation SFERA in der Ausführung Allmetal mit High-Quality-Weitwinkel-Farbkamera und ekey-Fingerprint. Auswerteeinheit mit 2 Relaiskontakten als Reiheneinbaugerät mit 4 Teilungseinheiten. Durch Verwendung des Fingerabdrucks kann z.B. die Eingangstür oder das Einfahrtstor geöffnet werden.1 Aufputz-Video-Innenstelle Classe 300EOS with Netatmo mit integriertem Server für drahtgebundenes Hausautomationssystem MyHome. Die Steuerung der Sprechanlagen- und Hausautomationssysteme erfolgt mittels dem vertikalen 5''-Touchscreen, dem integrierten Alexa-Sprachassistenten von Amazon oder über Smartphones durch Verwendung der Apps Home + Security und Home + Control.1 Video-Netzgerät 230 VAC zur Bereitstellung der BUS-Spannung 27 V DCDas Set ist mittels einer beliebigen 2-Draht-Innenstelle auf ein Zweifamilienhaus erweiterbar. Bei Erweiterung mit einer Video-Innenstelle Classe 300EOS with Netatmo sind beide Innenstellen mit einem Zusatznetzgerät Best.Nr. 346020 auszustatten.
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


