BTICINO - Flex'ONE Video-Set mit LINEA 5000 Black + CLASSE300X Dark

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 905292
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 85176910
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8005543837825
Sonepar Artikelnummer
121407099
Hersteller Artikelnummer
905292
Hersteller Typ
905292
Hersteller Artikel Nr.:
905292
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85176910
Flex'One Video-Set mit Türstation LINEA 5000 inkl. Abdeckrahmen in der Farbe Black und hörerloser Hausstation CLASSE 300X Dark mit Smartphone-Anbindung. Das Video-Set beinhaltet eine hörerlose Video-Innenstelle Classe 300X in der Farbe Dark (Best. Nr. 344743) mit 7'' Touchscreen, WLAN-Anbindung und Anrufbeantworterfunktion mit Audio-/Video-Memory. Neben den Standardfunktionen kann die Innenstelle mittels WLAN mit einem Smartphone angebunden werden. Mit der HOME + SECURITY App (kostenlos verfügbar für Android und iOS) kann die komplette Funktionalität (Gespräch, Video, Türöffner-Funktion) bequem über das Smartphone – von zu Hause oder unterwegs – bedient werden. Eine Türstation LINEA 5000 (Best. Nr. 345000) mit Abdeckrahmen in Black (Best. Nr. 345102), ausgestattet mit 7''-Touchscreen und hochauflösender Weitwinkel-Farbkamera (5 MP). Die Schutzart beträgt IP65 und die Schlagfestigkeit IK08. Die Türstation unterstützt bis zu 3999 Teilnehmer und ermöglicht eine einfache Fernparametrierung. Unterstützt werden Zutrittssysteme wie Code, RFID-Transponder und Bluetooth über die App HOME + SECURITY. Die Konfiguration erfolgt mit dem Tool Home + Project (App oder PC), mit dem die vollständige Einrichtung auch im Vorfeld erfolgen kann. Bei der Inbetriebnahme wird die Konfiguration per Bluetooth auf die Türstation übertragen. Zusätzlich kann die LINEA 5000 über Wi‑Fi oder Netzwerkkabel mit dem Internet verbunden werden, um Änderungen flexibel aus der Ferne vorzunehmen. Das System ist durch zusätzliche Zutrittsmodule jederzeit erweiterbar. Inkludiert ist eine Spannungsversorgung (Best. Nr. 346050).


