BTICINO - Flex'ONE Video-Set mit LINEA3000 Black, CLASSE 300EOS und Netatmo-Kamera

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 363950
Anzahl der Innenstationen - 1
Anzahl der Außenstationen - 1
Installationstechnik - Bus-System
Farbe der Innenstation - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8005543706343
Sonepar Artikelnummer
121057567
Hersteller Artikelnummer
363950
Hersteller Typ
363950
Hersteller Artikel Nr.:
363950
Anzahl der Innenstationen:
1
Anzahl der Außenstationen:
1
Installationstechnik:
Bus-System
Farbe der Innenstation:
weiß
Farbe der Außenstation:
grau
Mit Video:
Ja
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
2
Montageart Innenstation:
Tischgerät
Montageart Außenstation:
Aufputz
Werkstoff der Außenstation:
Aluminium
Bildsystem:
PAL
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Abhörsicher:
Nein
Verbindung mit Smartphone möglich:
Ja
Internkommunikation:
Ja
Freisprechen:
Ja
Mit Tag-/Nachtfunktion:
Ja
Öffnungswinkel Kamera:
110 °
Mit Memory-Funktion:
Ja
Bildschirmdiagonale:
127 mm
Bildschirmdiagonale in Zoll:
5 Inch
Manuell einstellbare Kamera:
Ja
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Ja
Hörgerätekompatibel:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.001 kg
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


