Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

BTICINO - Flex'ONE Video-Set mit Türstation SFERA (1 und 2 Ruftasten) + CLASSE 300EOS

BTICINO
kopierenkopieren
BTICINO - Flex'ONE Video-Set mit Türstation SFERA (1 und 2 Ruftasten) + CLASSE 300EOS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 363518

  • Anzahl der Innenstationen - 1

  • Anzahl der Außenstationen - 1

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Farbe der Innenstation - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8005543766422

Sonepar Artikelnummer

121209518

Hersteller Artikelnummer

363518

Hersteller Typ

363518

Hersteller Artikel Nr.:

363518

Anzahl der Innenstationen:

1

Anzahl der Außenstationen:

1

Installationstechnik:

Bus-System

Farbe der Innenstation:

weiß

Farbe der Außenstation:

grau

Mit Video:

Ja

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

2

Montageart Innenstation:

Aufputz

Montageart Außenstation:

Unterputz

Werkstoff der Außenstation:

Aluminium

Bildsystem:

PAL

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Abhörsicher:

Nein

Verbindung mit Smartphone möglich:

Ja

Internkommunikation:

Ja

Freisprechen:

Ja

Mit Tag-/Nachtfunktion:

Ja

Öffnungswinkel Kamera:

151 °

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

Nein

Mit Memory-Funktion:

Ja

Bildschirmdiagonale:

127 mm

Bildschirmdiagonale in Zoll:

5 Inch

Manuell einstellbare Kamera:

Ja

Textfeld/Beschriftungsfläche:

Ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Ja

Kompatibel mit Google Assistant:

Ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Ja

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Ja

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85176910

Gewicht:

0.001 kg

Flex'ONE Videosprechanlagen-Set mit Türstation SFERA Allmetal mit Weitwinkelkamera + Video-Innenstelle CLASSE 300EOS. Das Set enthält: - 1 Unterputz-Videotürstation SFERA in der Ausführung Allmetal mit High-Quality-Weitwinkel-Farbkamera. - 1 Aufputz-Video-Innenstelle Classe 300EOS with Netatmo mit integriertem Server zum kabelgebundenen Hausautomationssystem MyHome. Die Steuerung des Sprechanlagen- und Hausautomationssystems erfolgt mittels dem vertikalen 5"-Touchscreen, dem integrierten Alexa-Sprachassistenten von Amazon oder über Smartphones durch Verwendung der Apps Home + Security und Home + Control. - 1 Video-Netzgerät 230 VAC zur Bereitstellung der BUS-Spannung 27 V DC. Das Set ist mittels einer beliebigen 2-Draht-Innenstelle auf ein Zweifamilienhaus erweiterbar. Bei Erweiterung mit einer Video-Innenstelle Classe 300EOS with Netatmo sind beide Innenstellen mit einem Zusatznetzgerät Best.Nr. 346020 auszustatten.

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie