Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BTICINO - Flex'ONE Video-Set mit Türstation SFERA (1 und 2 Ruftasten) + CLASSE300X Light

BTICINO
kopierenkopieren
BTICINO - Flex'ONE Video-Set mit Türstation SFERA (1 und 2 Ruftasten) + CLASSE300X Light

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 363532

  • Anzahl der Innenstationen - 1

  • Anzahl der Außenstationen - 1

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Farbe der Innenstation - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

8005543786093

Sonepar Artikelnummer

121381797

Hersteller Artikelnummer

363532

Hersteller Typ

363532

Hersteller Artikel Nr.:

363532

Anzahl der Innenstationen:

1

Anzahl der Außenstationen:

1

Installationstechnik:

Bus-System

Farbe der Innenstation:

weiß

Farbe der Außenstation:

grau

Mit Video:

Ja

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

1

Montageart Innenstation:

Aufputz

Montageart Außenstation:

Aufputz

Werkstoff der Außenstation:

Aluminium

Bildsystem:

PAL

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Abhörsicher:

Nein

Verbindung mit Smartphone möglich:

Ja

Internkommunikation:

Ja

Freisprechen:

Ja

Mit Tag-/Nachtfunktion:

Ja

Öffnungswinkel Kamera:

151 °

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

Nein

Mit Memory-Funktion:

Ja

Bildschirmdiagonale:

177.8 mm

Bildschirmdiagonale in Zoll:

7 Inch

Manuell einstellbare Kamera:

Ja

Textfeld/Beschriftungsfläche:

Ja

Hörgerätekompatibel:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85176910

Gewicht:

1.760 kg

Flex'ONE Video-Set mit Türstation SFERA (1 und 2 Ruftasten) + CLASSE 300X Light mit Smartphone-Anbindung. Das Video-Set beinhaltet: Eine hörerlose Video-Innenstelle Classe 300X in der Farbe: Light (Best. Nr. 344742) mit 7'' Touchscreen, WLAN-Anbindung, Anrufbeantworterfunktion mit Audio/Video-Memory. Neben den Standardfunktionen kann die Hausstation mittels WLAN an ein Smartphone angebunden werden. Mit der HOME + SECURITY (kostenlos verfügbar für Android und iOS) kann die komplette Funktionalität (Gespräch, Video, Türöffner-Funktion) über das Smartphone - von Zuhause oder unterwegs - bedient werden. Eine modulare Unterputz-Türstation SFERA Allmetal aus Aluminium mit High-Quality-Weitwinkel-Farbkamera. Die Schutzart beträgt IP 54 und die Schlagfestigkeit IK 08. Wird mit 2 Abdeckungen geliefert (1 bzw. 2 Ruftasten), um das Set auf ein Zweifamilienhaus erweitern zu können. Inkludiert eine Spannungsversorgung (Best.Nr. 346050), Türöffnerrelais (Best.Nr. 346230) und Konfigurator-Set (Best.Nr. 306064) zur Erweiterung auf ein Zweifamilienhaus. (Hinweis: die 2. Innenstelle muss separat bestellt werden).

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie