BTICINO - Flex'ONE Video-Set mit Türstation SFERA (1 und 2 Ruftasten) ohne Innenstelle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 905233
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 85176910
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008130052334
Sonepar Artikelnummer
121209534
Hersteller Artikelnummer
905233
Hersteller Typ
905233
Hersteller Artikel Nr.:
905233
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85176910
Gewicht:
0.001 kg
Flex’ONE Video-Set mit Türstation zur Komplettierung mit Video-Innenstelle nach Wahl. Das Set in 2-Draht-Technik enthält die Videotürstation und das Netzgerät zur Realisierung einer Ein- oder Zweifamilienhaus-Sprechanlage. Die Innenstellen sind nicht enthalten und werden je nach Kundenanforderung gewählt. Das Set besteht aus: - 1 Unterputz-Videotürstation SFERA in der Ausführung Allmetal. Wird mit 2 Frontblenden (1 und 2 Ruftasten) ausgeliefert und kann somit als Ein- oder Zweifamilienhaus konfiguriert werden. Ausgestattet mit High-Quality-Weitwinkel-Farbkamera mit 1/3''-Sensor (Bildbereich 135° horizontal/96°vertikal) inkl. LEDs zur Beleuchtung des Aufnahmebereichs. Namensschild inkl. Integriertem Helligkeitssensor zum automatischen Einschalten der Hintergrundbeleuchtung (weiße LEDs) bei Dunkelheit. Status-LEDs für die Betriebszustände: Tür offen, Kommunikation aktiv, Ruf getätigt und System besetzt. Der Türöffner (max. 30 Ohm Innenwiderstand) wird direkt an die Klemmen S+ und S– (18 V, 4 A Stoßstrom, 250 mA Haltestrom) angeschlossen. Schutzart IP 54, Schlagfestigkeit IK 08, Abmessungen: B × H: 138 × 144 mm, Farbe: ähnlich RAL 9018 - 1 Video-Netzgerät - Die Innenstellen werden je nach Kundenanforderung gewählt und sind NICHT enthalten. Zur Auswahl stehen z.B. Innenstellen der Serien CLASSE100 und CLASSE300 in Audio- oder Videoausführung oder der Hometouch 7''.
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


