BTICINO - Flex'ONE Video-Set mit Türstation SFERA inkl. ekey-Fingerprint + CLASSE 300 X13E

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 905287
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 85176910
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008130052877
Sonepar Artikelnummer
121209536
Hersteller Artikelnummer
905287
Hersteller Typ
905287
Hersteller Artikel Nr.:
905287
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85176910
Gewicht:
0.001 kg
Flex'ONE Video-Set mit Türstation SFERA Allmetal mit Weitwinkel-Kamera und ekey-Fingerprint + Video-Innenstelle CLASSE 300 X13E. Das Set enthält: 1 Unterputz-Videotürstation SFERA in der Ausführung Allmetal mit High-Quality-Weitwinkel-Farbkamera und ekey-Fingerprint. Auswerteeinheit mit 2 Relaiskontakten als Reiheneinbaugerät mit 4 Teilungseinheiten. Durch Verwendung des Fingerabdrucks kann z.B. die Eingangstür oder das Einfahrtstor geöffnet werden. 1 hörerlose Video-Innenstelle Classe 300 X13E in der Farbe Weiß (Best.Nr. 344642) mit 7'' (178 mm) Touchscreen, WLAN-Anbindung, Induktionsschleife für Hörgeräteträger und Anrufbeantworterfunktion mit Audio/Video-Memory. Neben den Standardfunktionen (Gespräch, Videobild, Tür öffnen, Intern Sprechen, Schaltfunktionen, Abrufen zusätzlicher externer Kameras, etc.) kann die Innenstelle mittels WLAN an ein Smartphone angebunden werden. Mit der App DOOR ENTRY kann die komplette Funktionalität (Gespräch, Video, Schaltfunktionen) über das Smartphone – von Zuhause oder unterwegs – gesteuert werden. 1 Video-Netzgerät 230 VAC zur Bereitstellung der BUS-Spannung 27 V DC. Das Set ist mittels einer beliebigen 2-Draht-Innenstelle auf ein Zweifamilienhaus erweiterbar.
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


