Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BTICINO - Flex'ONE Video-Set mit Türstation SFERA inkl. Fingerprint + CLASSE300X Light

BTICINO
kopierenkopieren
BTICINO - Flex'ONE Video-Set mit Türstation SFERA inkl. Fingerprint + CLASSE300X Light

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 905288

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 85176910

  • Gewicht - 1.519 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8005543824146

Sonepar Artikelnummer

121381803

Hersteller Artikelnummer

905288

Hersteller Typ

905288

Hersteller Artikel Nr.:

905288

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85176910

Gewicht:

1.519 kg

Flex'ONE Video-Set mit Türstation SFERA (1 und 2 Ruftasten) + CLASSE 300X Light mit Smartphone-Anbindung. Das Video-Set beinhaltet: Eine hörerlose Video-Innenstelle Classe 300X in der Farbe: Light (Best.Nr. 344742) mit 7'' Touchscreen, WLAN-Anbindung, Anrufbeantworterfunktion mit Audio/Video-Memory. Neben den Standardfunktionen kann die Hausstation mittels WLAN an ein Smartphone angebunden werden. Mit der HOME + SECURITY (kostenlos verfügbar für Android und iOS) kann die komplette Funktionalität (Gespräch, Video, Schaltfunktionen) über das Smartphone - von Zuhause oder unterwegs - bedient werden. Sowie eine Unterputz-Videotürstation SFERA in der Ausführung Allmetal mit High-Quality-Weitwinkel-Farbkamera und ekey-Fingerprint. Auswerteeinheit mit 2 Relaiskontakten als Reiheneinbaugerät mit 4 Teilungseinheiten. Durch Verwendung des Fingerabdrucks kann z.B. die Eingangstür oder das Einfahrtstor geöffnet werden.

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie