Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BTICINO - Frontblende AV WW 1Rt Allstreet

BTICINO
kopierenkopieren
BTICINO - Frontblende AV WW 1Rt Allstreet

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 351313

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Montagerichtung - vertikal

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - Nein

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

8005543449332

Sonepar Artikelnummer

120322293

Hersteller Artikelnummer

351313

Hersteller Typ

351313

Hersteller Artikel Nr.:

351313

Anzahl der Einheiten:

1

Montagerichtung:

vertikal

Textfeld/Beschriftungsfläche:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

anthrazit

Befestigungsart:

sonstige

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

1

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

1

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

1

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Montagerahmen:

Nein

Unterputzmontage:

Ja

Geeignet für Unterflurkanaldose:

Nein

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

Nein

Geeignet für Einbauinstallation:

Nein

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

7037

Transparent:

Nein

Mit Klappdeckel:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK07

Breite:

114 mm

Höhe:

91 mm

Tiefe:

16.6 mm

Einbauhöhe:

0 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.059 kg

Video-Abdeckung für Weitwinkel-Videolautsprechermodul mit 1 Ruftaste, Farbe: Allstreet

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie