BTICINO - Frontblende Linea3000 Video

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 343082
Installationstechnik - sonstige
Ausführung der Schnittstelle - sonstige
Montageart - Unterputz
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8005543618585
Sonepar Artikelnummer
120971283
Hersteller Artikelnummer
343082
Hersteller Typ
343082
Hersteller Artikel Nr.:
343082
Installationstechnik:
sonstige
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
100 mm
Höhe:
190 mm
Tiefe:
6 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.304 kg
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


