Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BTICINO - Gateway + Steckdose und Masterswitch LivingLight with Netatmo, Farbe: Weiß

BTICINO
kopierenkopieren
BTICINO - Gateway + Steckdose und Masterswitch LivingLight with Netatmo, Farbe: Weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - N4501C

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - Zigbee

  • Ausführung - Mehrfach-Schnittstellen

  • Montageart - Unterputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8005543651780

Sonepar Artikelnummer

120879682

Hersteller Artikelnummer

N4501C

Hersteller Typ

N4501C

Hersteller Artikel Nr.:

N4501C

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

Zigbee

Ausführung:

Mehrfach-Schnittstellen

Montageart:

Unterputz

Protokoll:

TCP/IP

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Ja

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Ja

Max. Anzahl der Geräte pro Kanal:

100

Demontageschutz:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Nein

Updatefähig:

Ja

Betriebsspannung:

230 .. 250 V

Spannungsart:

AC

Providerabhängig:

Nein

Visualisierung:

Ja

Web-Server:

Nein

Funkschnittstelle:

Ja

IR-Schnittstelle:

Nein

Schutzart (IP):

IP40

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.161 kg

Set bestehend aus Gateway + Schutzkontaktsteckdose und Masterswitch für LivingLight with Netatmo , Farbe: Weiß

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie