BTICINO - Glasbruchmelder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3516
Meldeart - passiver Glasbruchmelder
Überwachungsradius - 1.5 m
Farbe - weiß
Kompatibel mit Apple HomeKit - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012199452050
Sonepar Artikelnummer
120181615
Hersteller Artikelnummer
3516
Hersteller Typ
3516
Hersteller Artikel Nr.:
3516
Meldeart:
passiver Glasbruchmelder
Überwachungsradius:
1.5 m
Farbe:
weiß
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85311030
Gewicht:
0.038 kg
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


