Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BTICINO - GLASFASERSTECKER

BTICINO
kopierenkopieren
BTICINO - GLASFASERSTECKER

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - N4268SC

  • Steckverbindertyp - SC

  • Farbe - weiß

  • Wickelvorrat - Nein

  • Aufputzmontage - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8012199355177

Sonepar Artikelnummer

120182653

Hersteller Artikelnummer

N4268SC

Hersteller Typ

N4268SC

Hersteller Artikel Nr.:

N4268SC

Steckverbindertyp:

SC

Farbe:

weiß

Wickelvorrat:

Nein

Aufputzmontage:

Nein

Unterputzmontage:

Ja

Kanaleinbau:

Nein

Bodentank/Unterflurmontage:

Nein

Befestigungsart:

einrasten

RAL-Nummer:

9010

Zentralplatte:

Ja

Mit Abdeckrahmen:

Nein

Mit Textfeld:

Nein

Mit Zugentlastung:

Nein

Auslassrichtung:

gerade

Staubschutz:

ohne

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85367000

Gewicht:

0.030 kg

Glasfasersteckdose für SC Fiberoptik-Stecker, duplex, 1-modulig, Farbe: Weiß

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie