BTICINO - GLASFASERSTECKER

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NT4268ST
Steckverbindertyp - ST
Farbe - grau
Wickelvorrat - Nein
Aufputzmontage - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012199435176
Sonepar Artikelnummer
120182679
Hersteller Artikelnummer
NT4268ST
Hersteller Typ
NT4268ST
Hersteller Artikel Nr.:
NT4268ST
Steckverbindertyp:
ST
Farbe:
grau
Wickelvorrat:
Nein
Aufputzmontage:
Nein
Unterputzmontage:
Ja
Kanaleinbau:
Nein
Bodentank/Unterflurmontage:
Nein
Befestigungsart:
einrasten
RAL-Nummer:
7035
Zentralplatte:
Ja
Mit Abdeckrahmen:
Nein
Mit Textfeld:
Nein
Mit Zugentlastung:
Nein
Auslassrichtung:
gerade
Staubschutz:
Klappdeckel
Gerätebreite:
27 mm
Gerätetiefe:
37 mm
Gerätehöhe:
50 mm
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85367000
Gewicht:
0.021 kg
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


