BTICINO - Halterung 2Mod.+Klem

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - L4702G
Ausführung - sonstige
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 2
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012199105987
Sonepar Artikelnummer
120118222
Hersteller Artikelnummer
L4702G
Hersteller Typ
L4702G
Hersteller Artikel Nr.:
L4702G
Ausführung:
sonstige
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
2
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
1
Befestigungsart:
Krallenbefestigung
Mit Nagel:
Nein
Montageart der Moduleinsätze:
vorne
Mit Einbaudose:
Ja
Mit Schrauben:
Ja
Geeignet zum Einbau in runde Einbaudose 60 mm:
Nein
Unterputzmontage:
Nein
Geeignet für Unterflurkanaldose:
Nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
Nein
Geeignet für Montage auf DIN-Tragschiene 35 mm:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.022 kg
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


