Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

BTICINO - HausStück Sprint+mithörsp.

BTICINO
kopierenkopieren
BTICINO - HausStück Sprint+mithörsp.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 304212

  • Installationstechnik - 1+n-System

  • Montageart - Wandanbau

  • Kompatibel mit Apple HomeKit - Nein

  • Kompatibel mit Google Assistant - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8012199211244

Sonepar Artikelnummer

120040054

Hersteller Artikelnummer

304212

Hersteller Typ

304212

Hersteller Artikel Nr.:

304212

Installationstechnik:

1+n-System

Montageart:

Wandanbau

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

BG

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.436 kg

Hausstation SPRINT mit Mithörsperre, für Standard-Gegensprechanlagen, gewendelte Hörerschnur steckbar, für elektronischen Rufton mit Ruflautstärkeschalter, Elektretmikrofon, 1 Türöffnertaste, Platz für 4 Zusatztasten oder Rufabschaltung mit LED-Anzeige. Montage mit beigelegten Schrauben und Dübeln oder auf Schalterdose oder mit Tischkonsole als Tischgerät. Farbe: Weiß

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie