BTICINO - Hohlwand-Dose 2-Modul Für Air

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PB502W
Montageart - Hohlwand
Form - quadratisch
Ausführung - Einzel
Bestückung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012199990354
Sonepar Artikelnummer
120515061
Hersteller Artikelnummer
PB502W
Hersteller Typ
PB502W
Hersteller Artikel Nr.:
PB502W
Montageart:
Hohlwand
Form:
quadratisch
Ausführung:
Einzel
Bestückung:
sonstige
Farbe:
gelb
Schutzart (IP):
IP00
Bauform:
Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Mit drehbarem Ring:
Nein
Koppelbar:
Nein
Länge:
70.5 mm
Breite:
70.5 mm
Innentiefe:
55.4 mm
Für Anzahl Geräteeinsätze:
1
Befestigung der Geräte:
schrauben
Mit Schrauben:
Nein
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
Ja
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
Nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
Nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
Nein
Für Rohrdurchmesser:
sonstige
Geeignet für Kabeldurchmesser:
16 .. 19 mm
Rohrarretierung:
Nein
Rohrverriegelung optional:
Nein
Einführung von hinten:
Ja
Anzahl der Einführungen:
9
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung Deckel:
ohne
Deckelbefestigung:
sonstige
Plombierbar:
Nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
Nein
Luftdicht:
Nein
Klemme lagefixiert:
Nein
Leuchtenhakenbefestigung:
Nein
Stutzen:
ohne
Spezielle Anwendung:
ohne
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.242 kg
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


