BTICINO - Home & Control-Paket

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100374
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 85176200
Gewicht - 1.490 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121381807
Hersteller Artikelnummer
100374
Hersteller Typ
100374
Hersteller Artikel Nr.:
100374
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
1.490 kg
Home & Control-Paket, bestehend aus: 1 Stück Reiheneinbau-Server zur Erstellung einer MyHome-Hausautomation, 4 TE DIN, 1 Stück Reiheneinbau-Spannungsversorgung für MyHOME-Bussystem, 1,2A, 6 Teilungseinheiten, 3 Stück REG-Aktor MyHome mit 4 Schließern als Schalt- oder Rollladenaktor, 2 TE DIN, 3 Stück REG-Aktor MyHome mit 2 Schließern als Schalt- oder Rollladenaktor, 2 TE DIN, 5 Stück MyHOME Tastsensor 2-fach zur Komplettierung mit Tragring und Tastenabdeckung, 5 Stück Anreihbarer Metalltragring für Spreizkrallen und Schraubmontage für Seano MyHome